「ハッポウ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番65-2113-22
1セット
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)605×910
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)455×605
ツールボックスなどに。
材質ポリエチレン
寸法(mm)610×1220
ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956FD-1A用。
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)479×293
発泡倍率黒20・赤25
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
色黒
構造セル:半独立半連続気泡
危険物の類別非危険物
曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。
クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)565×397
発泡倍率黒20・赤25
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)10
色黒
質量(g)3370
構造セル:半独立半連続気泡
サイズ(mm)300×1000
危険物の類別非危険物
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
調整ねじにより、吐出量を調整できます。
繰り返し使用が可能。
用途EA930TC-12、旧EA930TC-11用
エスコ品番EA930TC-10
危険物の類別非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
ガラス搬送用の当て板、緩衝材
絶縁素材としての仕切り材(パット)
看板
畳の芯材
建築用資材(スペーサーとして)
養生用シート(間紙や床養生として)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1500×900
入数(枚)1
発泡倍率3
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1500mm(BO長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1675(D)×120(H)mm●重量:9.2kg
アズワン品番65-2149-71
1台
¥78,600
税込¥86,460
8日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg
アズワン品番65-2149-70
1台
¥63,900
税込¥70,290
8日以内出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
厚さ(mm)34
色ブラック
質量(g)855
サイズ(mm)595×905
1枚
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断。
材質炭素工具鋼
刃長(mm)70
刃幅(mm)32
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。
スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
アズワン品番65-2113-44
1セット
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
。ツールボックスなどに
ツールボックスなどに
仕様●サイズ(mm):610×1220●厚み(mm):57●色:黒/赤●材質:ポリエチレン
アズワン品番65-9343-25
1枚
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:6W●有効切断寸法:厚さ:110mm奥行:170mm●ヒーター温度:ノーマル:170℃ターボ:250℃●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:410g●コード長:1.4m
アズワン品番65-2113-40
1台
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
持ち運びに便利な電池式スチロールカッター
手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計
仕様●電源:単2乾電池2本(別売)アルカリ乾電池(約170分)マンガン電池(約45分)●有効切断寸法:厚み:70mm奥行:130mm●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:110g
アズワン品番65-2113-42
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)10
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×10
危険物の類別非危険物
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)10
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ
直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能
テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター
アズワン品番65-2113-25
1個
¥8,280
税込¥9,108
当日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-3
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌々日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5
形状丸形
直径(Φmm)11.5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)9~10
直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20
形状丸形
直径(Φmm)20
長さ(m)10
適合目地幅(mm)14~17
直径(Φmm)×長さ(m)20×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10
形状丸形
直径(Φmm)10
長さ(m)10
適合目地幅(mm)7~8
直径(Φmm)×長さ(m)10×10
危険物の類別非危険物
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
エスコ品番EA911AP-30A
形状ビニールカーテン
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
エスコ品番EA911AP-10A
形状ビニールカーテン
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5
形状丸形
直径(Φmm)11.5
長さ(m)200
適合目地幅(mm)9~10
直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200
危険物の類別非危険物
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA911AP-5B
形状ビニールカーテン
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
エスコ品番EA911AP-10G
形状ビニールカーテン
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)500
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×500
危険物の類別非危険物
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
エスコ品番EA911AP-5A
形状ビニールカーテン
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)200
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-4
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ