1個
¥660
税込¥726
欠品中
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用
サイズ5mm用
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
エスコ品番EA576MV-32
材質ステンレス
厚さ(mm)約5.0~7.0(被材)
全長(mm)11.5
質量(g)86
下穴径(Φmm)3
頭径(Φmm)9
足長(mm)約9
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
アズワン品番64-2232-04
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)7
エスコ品番EA576MV-12
1パック(60組)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
全長(mm)255
適合材厚紙、布、皮革、ビニールなど
ハトメ内径15、適用厚4
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
1セット(10組)
¥965
税込¥1,062
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)10
エスコ品番EA576MV-2
1パック(60組)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+真鍮メッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄
アズワン品番65-2148-99
1パック(20組)
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW
セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質鋳鉄
質量(kg)4
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm
アズワン品番65-2148-97
1パック(20組)
¥555
税込¥611
翌日出荷
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄
アズワン品番65-2148-98
1パック(20組)
¥760
税込¥836
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1箱(250個)
¥495
税込¥545
翌日出荷
1箱(250個)
¥310
税込¥341
翌日出荷
紙用
パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。
穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。
ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350
アズワン品番65-2195-38
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
樹脂などの軟質母材に
繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。
お求めやすい少量パックです。
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-63
寸法(mm)39×19
チェーン径(Φmm)5~6
リング内径(Φmm)9
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-60
寸法(mm)26×13
チェーン径(Φmm)2~2.5
リング内径(Φmm)6.2
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-34
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)545
長さ(m)0.545
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
色黒
質量(g)40
耐荷重(kg)1.2
吸着力(N[kgf])9.5
サイズ(mm)40×5
ねじサイズM6×20
1袋(2個)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
耐久性に優れています。タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mm
アズワン品番65-9336-34
1枚
¥395
税込¥435
翌日出荷
関連キーワード