超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン
マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8g
アズワン品番65-2198-57
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジ
仕様●インピーダンス:ヘッドホン部/21Ω マイクロホン部/2.2KΩ●カラー:ブラック●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●音圧感度:101±3dB●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●最大許容入力:5mW●指向性:無(全)指向性●周波数特性:20~20000Hz●全長:約1.2m●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット
アズワン品番65-9280-10
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
好きな音楽をずっと再生できる。連続35時間の長時間再生で充電を気にすることなく、使用いただけます。※使用条件により変わります。軽量設計に加え、耳に乗せるだけのオンイヤー型デザインで長時間の使用でも疲れにくく快適に音楽や通話を楽しめます。また、角度調整が可能なスイーベル機構採用。スマートに持ち運びができるよう、携帯性も追究しました。楽曲や気分に合わせて変えられる3つのサウンドモードを搭載。NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEARのサウンドが楽しめます。ボリューム調整や曲の再生・停止などの操作、Bluetooth(R)のペアリング、スマートフォンの音声アシスタントの起動に対応したリモコンボタンとマイクを搭載。ハンズフリー通話にも対応しています。音が途切れにくく、安定したワイヤレス接続。
色ブラック
質量(g)157(内蔵リチウムイオン充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×175
充電時間(時間)約3
口径(mm)ドライバーユニット:30
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)持続:最大35
対応コーデックSBC
1個
¥6,020
税込¥6,622
翌日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
仕様●カラー:ブラック●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●周波数特性:20~20000Hz●インピーダンス:ヘッドホン部/16Ω マイクロホン部/2.2KΩ●音圧感度:89±3dB●最大許容入力:3mW●指向性:無(全)指向性●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●全長:約1.2m●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット
アズワン品番65-9280-09
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
音楽にもビジネスにもこだわりを。こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能。テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク。2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。左右どちらでも片耳使用が可能。雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4)。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。滑り止め付きケースで落下防止充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。途切れにくく安定したワイヤレス接続。本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を(本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生)
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.6(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35
種類密閉タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×29×19
周波数範囲(Hz)2.4G帯
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)ドライバーユニット:6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)【持続・ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7、充電ケース:最大9(計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9、充電ケース:最大12 (計:最大21時間)
待ち受け時間(時間)最大50
通話時間(時間)最大5.5
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し
アズワン品番65-2241-65
1台
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2
連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1
本体サイズ(mm)15×45×29
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
周波数帯域(Hz)20~20,000
防水性IPX4(イヤホン本体)
通信距離(m)最大:約10
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
アズワン品番65-9280-12
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
仕様マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。
サイズ110×56.6×110(H)mm
電源リチウムイオン電池(内蔵)
周波数特性80Hz/12kHz
最大出力18W
充電時間4/6時間
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
関連キーワード