4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷

大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g 質量(g)290 電源単3電池×4本(別売) 最大出力(W)16 周波数特性80Hz~12kHz 本体サイズ(mm)141×40×105
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し アズワン品番65-2241-67
1台
11,500 税込12,650
翌日出荷

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し アズワン品番65-2241-65
1台
36,300 税込39,930
翌日出荷