タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)30(中火で)
付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)150
容量(mL)(カートリッジ)7
能力30~70W
1個
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
エスコ品番EA304ZD-100
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
全長(mm)368
容量(W)200
仕様ニクロムヒーター
エスコ品番EA304HB-200
直径(Φmm)(こて先)18
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)(こて先)420/450
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
全長(mm)384
容量(W)300
仕様ニクロムヒーター
エスコ品番EA304HB-300
直径(Φmm)(こて先)22
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)(こて先)420/450
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
消費電力(W)100
コテ先温度(℃)530
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)280
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
アズワン品番65-2166-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
消費電力300W
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338mm
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)8
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
消費電力(W)300
コテ先温度(℃)587
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)15
プラグ平型
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
消費電力(W)150
コテ先温度(℃)465
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)332
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)24
プラグ平型
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)510
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)30
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
消費電力(W)60
コテ先温度(℃)440
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
消費電力(W)80
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130S
1個
¥4,000
税込¥4,400
欠品中
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130A
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121
プラグ2極接地
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
消費電力(W)28~85
設定温度(℃)350・400・450
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150
プラグ2極接地
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ