「ハンダ 吸引」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m アズワン品番65-2114-50
1台
147,000 税込161,700
欠品中





付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚) エスコ品番EA323MC 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 型番FA430-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366 処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm) 運転音(dB)50 捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(Pa)1500
1個
123,900 税込136,290
翌日出荷


ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷

消費電力120W 仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。 セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ サイズ330×343×366(H)mm 電源AC100V(50/60Hz) 運転音50dB プラグ形状2極接地型プラグ
1個
102,900 税込113,190
翌日出荷