ねじサイズM10×30mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-24
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
色グレー
ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
1セット
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。様々な物を自由に収納できます。移動に便利なコロ付きです。押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
耐久性に優れています。ショルダーベルト付。開口部が大きいため、簡単にものを出し入れすることができます。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA562-10
セット内容ラチェットハンドル:110mm/(+)ビット:#1・#2×2本・#3/(-)ビット:6mm/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50084922,2138,セット品"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
リーマーヘッドのみ。
材質スチール
全長(mm)610
質量(g)700
管サイズ(mm)【適合】6~50 (1/4”~2”)、適合管内径:51
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-12
セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
ワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
先端先細仕様で基盤などの精密作業にも対応しています。
仕様ドライバーハンドル:90mmビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)25
1組
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付
エスコ品番EA986DB-57
質量(kg)50
外径(Φmm)640×534×115(H)
荷台寸法(mm)400×220
ローラー寸法(Φ×L)mm85×90
積載均等耐荷重(t)6
1個
¥169,500
税込¥186,450
翌日出荷
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
エスコ品番EA928AS-31
セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚
寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25
質量(g)200
柄長さ(mm)1354
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付
エスコ品番EA986DB-58
質量(kg)66
外径(Φmm)640×566×115(H)
荷台寸法(mm)400×220
ローラー寸法(Φ×L)mm83×85
積載均等耐荷重(t)12
1個
¥202,000
税込¥222,200
翌日出荷
仕様収納ケース付
ビット全長(mm)25
ビットホルダー100mm(六角対辺1/4”)
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
エスコ品番EA550AY-2
セット内容ビットラチェット:88mm×1本(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各2個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ソケットアダプター25mm(1/4"Hex×1/4"sq)×1個/ビット用ホルダー付"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付
耐荷重(t)3t
ローラーサイズ(mm)Φ85×90
テーブル寸法(mm)185×150
外寸法(mm)300×200×104(H)
質量(kg)15
エスコ品番EA986DB-56
1個
¥63,700
税込¥70,070
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。
収納ケース付。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2
セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-05
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-04
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
1個
¥40,400
税込¥44,440
翌日出荷
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)225
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
口径(Φmm)11
アズワン品番64-7990-16
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)95
直径(Φmm)60
高さ(mm)46
口径(Φmm)9
アズワン品番64-7990-15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)355
直径(Φmm)214
高さ(mm)137
口径(Φmm)14
アズワン品番64-7990-18
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数160枚
エスコ品番EA762EE-32A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)305×70×305
1個
¥2,950
税込¥3,245
3日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)280
直径(Φmm)154
高さ(mm)113
口径(Φmm)14
アズワン品番64-7990-17
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数320枚
エスコ品番EA762EE-33A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)305×140×335
色ブラック
収納枚数(枚)320
1個
¥4,720
税込¥5,192
3日以内出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数96枚
エスコ品番EA762EE-31A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)295×80×175
色ブラック
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
エスコ品番EA550PC
セット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):228mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
エスコ品番EA550PB
セット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):158mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などに
セット内容大旗、棒(ハンドル)
材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材
寸法(mm)900×1100
色蛍光イエロー
アズワン品番64-7946-50
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
商品タイプ本体
ハンドル長さ(mm)600~1200
ブラシ幅(mm)205
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
エスコ品番EA928AK-135A
セット内容アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個
質量(g)(ハンドル)240、(洗浄ブラシ)189
タイプハード
奥行(mm)85
段数2段
毛丈(mm)28
材質(グリップ)TPE
高さ(m)(作業)2.7
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5・1.2×6.5mm●ポジビット:#1・#2●重量(g):113●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番65-9263-94
1セット
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番65-9263-93
1セット
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
仕様ボードサイズ:140×100mm
付属品キットパス(白)、イレーザー付ホワイトボードマーカー細字
伸縮サイズ(mm)200~550
1個
¥2,760
税込¥3,036
3日以内出荷
仕様ボードサイズ:170×130mm
付属品キットパス(白)、イレーザー付ホワイトボードマーカー細字
伸縮サイズ(mm)200~550
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。長期安定性のある電気化学式センサを使用。ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度の
仕様●仕様:EA743AK-110用 COプローブ●測定範囲:0~100ppm、100.1~500ppm●精度:±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm)測定値の±10%(100.1~500ppm)●分解能:0.1ppm●サイズ:50×40×200mm●重量:165g●動作温度:-5~50℃●プローブシャフト長さ:30mm●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●Intelligent calibration
アズワン品番65-9276-32
1台
¥70,000
税込¥77,000
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ