カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 潤工社(13)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
  • ANEX(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ミヤコ(4)
  • KTC(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ナニワ合金(3)
  • Spirit Medical(3)
  • E-Value(2)
  • ベン(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ヨシタケ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハンマー 真鍮」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm エスココーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mmエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質ローラー/真鍮全長(mm)175ローラー幅(mm)6材質(ハンドル)アズワン品番65-2136-91ローラー径(Φmm)28
真鍮ハンマー(木柄) エスコ真鍮ハンマー(木柄)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
真鍮大ハンマー エスコ真鍮大ハンマーエスコ
83,100税込91,410
1本
当日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴムアズワン品番65-2148-19
真鍮ハンマー エスコ真鍮ハンマーエスコ
39,500税込43,450
1本
翌日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴムアズワン品番65-2148-15
真鍮ハンマー エスコ真鍮ハンマーエスコ
30,000税込33,000
1本
翌日出荷から8日以内出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
エアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮)エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金アズワン品番65-2111-61
9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
76,800税込84,480
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:76全長:888質量(kg)9
6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
60,600税込66,660
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:70全長:882質量(kg)6.3
4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
40,500税込44,550
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:63全長:875質量(kg)4.5
1.35kg/41mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ1.35kg/41mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質頭:真鍮、柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:43、全長:355頭質量(g)1350全質量(g)1600
0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
47x190mm/450g 木槌(真鍮製) エスコ47x190mm/450g 木槌(真鍮製)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588HH-1種類銅ハンマー
ミニハンマー エスコミニハンマーエスコ
810税込891
1個
当日出荷から翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら