仕様PC収納部:330(W)×30(D)×230(H)mm
材質EVA(PU張り)
寸法(mm)345(W)×40(D)×245(H)
質量(g)約460
アズワン品番64-7949-46
1個
特価
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
仕様PC収納部:390(W)×35(D)×270(H)mm
材質表装/EVA(PU張り)
寸法(mm)415(W)×45(D)×285(H)
色ブラック
質量(g)約570
アズワン品番64-7949-45
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
鍵2個付。ショルダーベルト付。ノート型パソコンが入ります。仕切板は取外し可能。
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1.8
寸法(mm)312×220
色透明
内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
¥500
税込¥550
8日以内出荷
防水仕様IP57
特性耐衝撃
仕様発泡ウレタン内蔵
付属品鍵 2個付
適合17インチのノートパソコン
エスコ品番EA927-1
材質ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)2.9
色ブラック
内寸法(mm)451×105×289
外寸法(mm)505×119×354
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数160枚
エスコ品番EA762EE-32A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)305×70×305
1個
¥2,950
税込¥3,245
3日以内出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数320枚
エスコ品番EA762EE-33A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)305×140×335
色ブラック
収納枚数(枚)320
1個
¥4,720
税込¥5,192
3日以内出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数96枚
エスコ品番EA762EE-31A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)295×80×175
色ブラック
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
カードサイズ(mm)102×79
アズワン品番64-2290-94
紐長(cm)100
1袋(50枚)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に
グリーン購入法適合
エスコ品番EA762GK-3
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
カードサイズ(mm)65×100
1セット(10個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
内部は薄いパッド入り。
フタを閉める位置は3段階に調整できます。
材質プラスチック
付属品ハンディクリップ付
エスコ品番EA800C-150
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
レンズに指紋をつけることなく取り出せます。
材質ユニプレン
付属品ベルト掛け付
エスコ品番EA800C-203
寸法(mm)175×75×50(厚)
質量(g)60
開閉ファスナー式
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に
グリーン購入法適合
エスコ品番EA762GK-2
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
カードサイズ(mm)55×80
1セット(10個)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
再生PET樹脂製
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
材質特殊磁性体
厚さ(mm)1
質量(g)8
カードサイズ(mm)54×85
アズワン品番64-7968-13
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
内側が3ポケットに分かれています
材質ナイロン
寸法(mm)183(W)×48(D)×95(H)
質量(g)42
アズワン品番64-7923-30
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質ポリプロピレン
カードサイズ(mm)108×138
アズワン品番64-2290-93
紐長(cm)100
1袋(50枚)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に
グリーン購入法適合
エスコ品番EA762GK-1
材質再生PET樹脂
厚さ(mm)1
カードサイズ(mm)45×65
1セット(10個)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
アズワン品番65-9311-30
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)外寸:152(W)×38(D)×113(H)、内寸:122(W)×16.5(D)×82(H)
アズワン品番64-2261-27
1個
¥2,530
税込¥2,783
3日以内出荷
スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
アズワン品番65-9311-31
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
高級感のあるPUレザーを使用。中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり。カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。上質な素材感と保護機能を重視!機能的で使いやすい!。ペンホルダー、ハンドベルト、フリーポケット付。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:TBC-IP1908 BK●仕様:10.2型●サイズ(W×D×H)mm:183×22×257●材質:カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート●対応機種:iPad 10.2inch 2019モデル●重量:380g●カラー:ブラック
アズワン品番68-1863-59
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PB-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-600
セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AV-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長×軸径:5.5×0.8mm・75×5mm、6.0×0.9mm・100×6mm、8.0×1.1mm・150×8mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WA-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.0×0.8mm・100mm、6.0×1.0mm・125mm、6.5×1.2mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WD-600
セット内容(+)ドライバー:先端・軸長:#1・80mm、#2・100mm、#3・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:3.5×0.6mm・75mm、5.5×1.0mm・100mm、9.0×1.6mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AR-600
セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AK-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560E-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:3.5×0.6mm・80mm、5.5×1.0mm・100mm、9.0×1.6mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付カラビナ装備
色ブラック
材質表面材:PU合皮、内装材:ポリエステル、芯材:EVA
質量(g)58
エスコ品番EA759ZA-66B
外寸(mm)90(W)×35/40(D)×130(H)
内寸(mm)60(W)×30/35(D)×105(H)
1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
13インチ以下。シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
材質【表面】ポリカーボネート、【裏地】起毛生地
色ブラック
質量(g)485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×39×255
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
11インチ以下。シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
材質【表面】ポリカーボネート、【裏地】起毛生地
寸法(mm)320×39×230
色ブラック
質量(g)410
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥51,100
税込¥56,210
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ