「ハード 大型」の検索結果
太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
用途通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に
色グレー
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-11
厚さ(mm)12
寸法(mm)600×900
質量(kg)4.8
設置場所屋外用
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の5枚入り。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。
1箱(5枚)
¥515
税込¥567
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
1箱(20枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。
ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC
セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組)
寸法(mm)320(W)×265(H)
ポケット数6(幅39ポケット×6個)
商品構成セット品
1組
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm
アズワン品番67-4725-61
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個
アズワン品番65-9286-53
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き
アズワン品番65-9309-74
1着
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷