アズワン品番64-7956-13
入数10巻
全質量(g)630
1パック(10巻)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
光源LED球×15個
アズワン品番64-2296-22
1枚
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
テープ地色黄
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
アズワン品番64-2296-19
1枚
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
仕様メッシュ色:紺
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
テープ地色白
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
アズワン品番64-2296-17
1枚
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様メッシュ色:紺
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
質量(g)342
テープ幅(mm)70
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色白
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
光源LED球×15個
アズワン品番64-2296-20
1枚
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード)
材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50
色黒
サイズフリー
質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710
耐荷重(kg)100
バックルワンタッチ式
落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2
適応身長(cm)160~185
アズワン品番65-2319-86
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時)
自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)25×130
質量(g)30
リング内径(Φmm)16×26
アズワン品番64-7984-69
最大負荷能力(kg)約3
リング線径(Φmm)5
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)25×130
リング内径(Φmm)16×26
アズワン品番64-7984-70
最大負荷能力(kg)約10
リング線径(Φmm)5
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
色黒
サイズフリー
ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45
ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)
耐荷重(kg)100
機能【巻取停止装置】無
バックルワンタッチ式
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500
自由落下距離(m)最大2.1
ワンタッチなので簡単に脱着可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!Y型形状でフルハーネス対応可能。
材質生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
幅(mm)【反射テープ】14
質量(g)134
ウエスト(cm)最大120
着丈(cm)40~60
フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付
アズワン品番65-9338-82
1着
¥1,780
税込¥1,958
翌々日出荷
軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革
色黒
質量(g)500
容量(L)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200
内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード