カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • データシステム(42)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
  • マルキン印(10)
  • エーモン(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • テサ (tesa)(6)
  • Bullcon(6)
  • 村上被服(6)
  • JTC(5)
  • 昭和商会(5)
  • IPF(4)
  • グリーンクロス(4)
  • Denka(デンカ)(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • 仙台銘板(3)
  • CF POSH(3)
  • ブレイン(3)
  • DENALI(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハーネス用テープ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショルダーバッグ エスコショルダーバッグエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革質量(g)500容量(L)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,500税込6,050
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
安全ベスト 蛍光イエロー エスコ安全ベスト 蛍光イエローエスコ
1,780税込1,958
1着
翌日出荷
フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付アズワン品番65-9338-82
墜落制止用器具 EA998KAシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズエスコ
38,100税込41,910
1個
翌日出荷
サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
130mm Dリング三重ループ エスコ130mm Dリング三重ループエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-70最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
130mm Dリング二重ループ エスコ130mm Dリング二重ループエスコ(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-69最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1パック(10巻)
当日出荷
アズワン品番64-7956-13入数10巻全質量(g)630
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら