135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質黄銅 備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。 使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
1個
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮 形状ハーフユニオン 質量(g)約19 対辺(mm)14.2 ねじの種類NPT めねじサイズ((N)PT)1/8” おねじサイズ(フレアー)1/4”
1個(1個)
370 税込407
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
仕様●サイズ:#000●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm 商品構成単品 アズワン品番65-2143-26
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-82 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/4
1個
335 税込369
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-41 ねじの種類R チューブサイズ(mm)4 ねじサイズ1/8
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-62 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/4
1個
290 税込319
当日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
290 税込319
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-81 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/8
1個
335 税込369
翌日出荷

1個
955 税込1,051
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-102 ねじの種類R チューブサイズ(mm)10 ねじサイズ1/4
1個
765 税込842
翌日出荷

材質SUS316 エスコ品番EA425DA-42 形状ハーフユニオン 穴径(Φmm)2.5(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)19.5 対辺(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 チューブ外径(Φmm)4 取付ねじ1/4inchPT 使用流体空気
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-123 ねじの種類R チューブサイズ(mm)12 ねじサイズ3/8
1個
955 税込1,051
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-103 ねじの種類R チューブサイズ(mm)10 ねじサイズ3/8
1個
765 税込842
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63 材質SUS316 形状ハーフユニオン 寸法H(mm)31.5 寸法A(mm)38.9 寸法F(mm)17 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)17.9 チューブ外径(Φmm)6 寸法G(mm)14
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.4×1.8
1本
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-25 ねじサイズR3/8"
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1個
245 税込270
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-16 ねじサイズR1/4"
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷