カテゴリ

  • 作業工具(35)
    • リードバイス(2)
    • ベンチバイス(12)
    • パイプバイス(1)
  • 切削工具(4)
    • バイス本体(3)
  • 電動工具(7)
  • 照明(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • TRUSCO(126)
  • KENOH(1)
  • レッキス工業(18)
  • ナベヤ(26)
  • H&H(2)
  • SK11(9)
  • サカエ(4)
  • マキタ(21)
  • SUN UP(4)
  • ATEN(141)
  • エレコム(111)
  • StarTech.com(96)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
  • サンワサプライ(50)
  • BELKIN(ベルキン)(46)
  • 日動工業(40)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(38)
  • RS PRO(33)
最大口開き(mm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 63(3)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 102(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 127(3)
  • 128(1)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 152(4)
  • 165(2)
  • 171(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バイス 台」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクテスター EA723JZシリーズ エスコトルクテスター EA723JZシリーズエスコ
50,300税込55,330
1個
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
マルチバイス エスコマルチバイスエスコ
8,340税込9,174
1台
翌日出荷
360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
ユニバーサル超精密バイス エスコユニバーサル超精密バイスエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
パイプバイス エスコパイプバイスエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
タブレット エスコタブレットエスコ
32,800税込36,080
1台
翌日出荷
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB
[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ[回転台付]テーブルバイス(クランプ付)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
AC100V/360W ロータリーバンドソー エスコAC100V/360W ロータリーバンドソーエスコ
367,100税込403,810
1台
11日以内出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付アズワン品番65-9304-85
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
46,100税込50,710
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付アズワン品番65-9287-98
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
[EA814DG-11~14用] 強力バイス エスコ[EA814DG-11~14用] 強力バイスエスコ
3,060税込3,366
1台
8日以内出荷
直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用アズワン品番65-9285-94
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
78,600税込86,460
1台
翌々日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mmチャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8mアズワン品番65-3893-51
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
9,090税込9,999
1台
翌日出荷
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャックアズワン品番65-3893-26
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,900税込46,090
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
40,000税込44,000
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
ワークショップバイス 165mm/0-152mm エスコワークショップバイス 165mm/0-152mmエスコ
69,500税込76,450
1台
翌日出荷
パイプもクランプできます。
材質鋳鉄質量(kg)18径(Φmm)【パイプ能力】6~50最大開口(mm)152口幅(mm)165アズワン品番65-2137-38
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W エスコLED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14Wエスコ
12,800税込14,080
1台
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800アズワン品番64-7941-58取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)
AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ エスコAC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズエスコ
24,800税込27,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)エスコ
11,500税込12,650
1台
翌日出荷
屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無しアズワン品番65-2241-67
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
34,600税込38,060
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
23,800税込26,180
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
38,800税込42,680
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ストロングバイス(回転台付) エスコストロングバイス(回転台付)エスコ
158,400税込174,240
1台
翌日出荷
360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-36
クロススライドバイス エスコクロススライドバイスエスコ
37,100税込40,810
1台
当日出荷から翌日出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
アングルバイス(半円形) エスコアングルバイス(半円形)エスコ
21,500税込23,650
1台
翌日出荷
1°単位で角度調整ができます。
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)エスコ
190,200税込209,220
1台
7日以内出荷
仕様塩ビシート天板天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。ペダル操作で固定式が移動式になります。操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。バイスの取付にも対応できます。レイアウト変更と運搬に最適です。天板:グリーン本体:アイボリー構造【天板】芯材:パーチクルボード、表面:合板、天板:塩ビシート2mm厚貼り、エッジ:硬質エッジ(接着)型番SXRP-1875-GI天板厚さ(mm)37キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付アズワン品番65-2293-24
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
78,700税込86,570
1台
7日以内出荷
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140アズワン品番64-2218-61
150mm ミーリングバイス(回転台付) エスコ150mm ミーリングバイス(回転台付)エスコ
151,000税込166,100
1個
当日出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース質量(kg)33.1高さ(mm)170材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-52
109mm マグネットベース(バイス用) エスコ109mm マグネットベース(バイス用)エスコ
6,390税込7,029
1台
翌日出荷
マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
寸法(mm)Φ109×12.7(H)質量(g)400耐荷重(kg)2.3(90°時)アズワン品番64-7864-56
140mm/0-127mm ワークショップバイス エスコ140mm/0-127mm ワークショップバイスエスコ
51,100税込56,210
1台
翌日出荷
仕様パイプ能力径:6~50mm質量(kg)11.6材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)127口幅(mm)140アズワン品番64-2218-60
115mm/0-102mm ワークショップバイス エスコ115mm/0-102mm ワークショップバイスエスコ
41,500税込45,650
1台
8日以内出荷
パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ165mm ストロングバイス(回転台付)エスコ
215,600税込237,160
1個
8日以内出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102アズワン品番64-2218-58
140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ140mm ストロングバイス(回転台付)エスコ
193,400税込212,740
1個
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3アズワン品番64-2218-57
80mm マシンバイス エスコ80mm マシンバイスエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
8,420税込9,262
1台
翌日出荷
質量(kg)1.52最大開口(mm)35口幅(mm)75最大クランプ厚さ(mm)35
63mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ63mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
6,310税込6,941
1台
翌日出荷
質量(kg)1.24最大開口(mm)35口幅(mm)63最大クランプ厚さ(mm)35
50mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ50mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
4,990税込5,489
1台
翌日出荷
質量(kg)0.82最大開口(mm)30口幅(mm)50最大クランプ厚さ(mm)30
38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ38mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
3,830税込4,213
1台
翌日出荷
質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
[EA525MB用] アジャスタブルサポート エスコ[EA525MB用] アジャスタブルサポートエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック寸法(mm)Φ50×37アズワン品番64-2218-56
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら