10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(4本)。ステンレス製のタオル棚です。
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(4本)。2段式のタオル掛けです。
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷


仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-13
1個
760 税込836
翌日出荷

ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本) 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)282×83.5×50 備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●仕様:ビス式●材質:ブラケット/亜鉛ダイカスト リング/アルミ●パイプ径:Φ8mm●奥行:54mm●高さ:105.5mm●付属品:ステンレスバインドタッピンねじ4×35(2本)●カラー:マットブラック●タオル掛幅:192mm アズワン品番65-9270-40
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

二重絶縁構造 昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本) アズワン品番68-1851-04
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷