本体+ふた。たっぷり入る大容量ペールです。5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.6
容量(L)120
サイズ(mm)Φ612×755(H)(蓋セット時の寸法)
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
キャンバス生地製で丈夫な大容量タイプ
質量(kg)0.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)400
容量(L)34
アズワン品番64-2278-77
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
2輪キャスター付・ポリ袋止め付。
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。
持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90
色グリーン
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995AA-172
寸法(mm)440×560×795(H)
質量(kg)4.27
種類キャスター付
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン
質量(g)580
容量(L)10
耐熱温度(℃)範囲:-5~60
サイズ(mm)285×295×325
1個(3個)
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
関連キーワード