18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

さびに強く、長持ちします。
容量(L)10 材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-6S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212 商品タイプ本体
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

さびに強く、長持ちします。
材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-6 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212 商品タイプ本体
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮 アズワン品番68-1835-46
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様満杯時容量:12.2L 形状丸形 内径(Φ×Hmm)280×230(H) アズワン品番64-7861-35 特性注ぎ口付
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA508S-2 形状丸形 寸法(mm)Φ280×230 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-12 形状丸形 寸法(mm)Φ280×230 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-10 形状角形 寸法(mm)280×260×245 質量(g)661 商品タイプ本体+フタ
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、 蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装) 容量(L)10 寸法(mm)280×150×300(H) 質量(kg)1.8 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8) セット内容バケツ本体、バケツ蓋 形状丸形 寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H) アズワン品番64-7861-41 特性注ぎ口付 取手丸棒
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチック エスコ品番EA991PD-10S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個 特性目盛付き
1組
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

食品や飲み水の保存にも安心です。
容量(L)10 材質ポリエチレン エスコ品番EA991PE-10 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265 特性目盛付き 商品タイプ本体 フタの有無別売
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0 消費電力(W)25(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約64(無負荷時) 細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4 定格時間約3分(休止時間約40分) 細断寸法(mm)約2×10 投入口幅(mm)156 サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H) 細断形状マイクロカット 待機電力(W)0.6
1台
7,350 税込8,085
翌日出荷

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm) ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5) エスコ品番EA763ZD-2 寸法(mm)355×159×391 質量(kg)6.1 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)125 機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 定格時間3 投入口幅(mm)219(A4) 最大細断枚数7枚(A4用紙) リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg アズワン品番68-1846-18
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷