11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EA928CF-8用替バケツ 形状角形 サイズ515(W)×270(D)×265(H)mm
1個
7,220 税込7,942
3日以内出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付、フタ付 エスコ品番EA508S-11 形状丸形 寸法(mm)Φ260×210 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA508S-1 形状丸形 寸法(mm)Φ260×210 特性目盛付き 関連資料(0.06MB) 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 仕様目盛付(1Lごと) エスコ品番EA991PH-8 形状丸形 寸法(mm)直径280×217 質量(g)約500 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

容量(L)8 エスコ品番EA999LD-1 材質亜鉛鉄板 質量(g)640 寸法(直径Φ×高さH)(mm)276×203
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ255×245(H) 質量(g)約300 容量(L)8 アズワン品番64-7994-91 入数5個
1組(5個)
6,610 税込7,271
翌日出荷

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
8日以内出荷

「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要※。ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。目に見えない約20μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。
適合排気:まいあげブロック構造 性能捕じん:0.3以上を約99.9%キャッチ(μm) 材質樹脂・金属 寸法(mm)238×327×290(H) 質量(kg)2.6(本体のみ)/4.2(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時) ストーンブルー 電源(V)AC100 消費電力(W)約250~720 コード長さ(m)5 方式ゴミすて:下開き式・ワンタッチゴミすて 表示ゴミすて:ダストボックス ゴミすてライン 吸込仕事率(W)60~190 フィルター排気:抗菌消臭クリーンフィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター、集じん:ステンレスガード 騒音値(dB)約59~62 集塵方式ダブルメタルサイクロン 集じん量(L)0.25
1台(1台)
62,900 税込69,190
8日以内出荷

仕様ふた付 材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17 質量(g)バケツ:1160 ふた:330 容量(L)15 取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
11,600 税込12,760
翌日出荷

仕様ふた付 材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)バケツ:Φ300×345 ふた:Φ305×17 質量(g)バケツ:1230 ふた:330 容量(L)18 取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様ふた付 材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)バケツ:Φ300×260 ふた:Φ305×17 質量(g)バケツ:1020 ふた:330 容量(L)13 取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
10,700 税込11,770
翌日出荷