321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。 材質黄銅 全長(mm)370 質量(g)185
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

Ag+抗菌仕様 肌に優しい丸み形状。座りやすく安定感があります。
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)315×255
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)152 質量(g)41 定格電圧(V)600 定格電流(A)5 最大開口(mm)30 アズワン品番64-7909-14 プラグ径(Φmm)4
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!
用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに 種別すべり止めマット 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)850 幅(mm)600 厚さ(mm)5 寸法(mm)600×850 質量(g)500
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

仕様●全長:154mm●最大開口:30mm(Flat bar使用時)●定格電圧:CATⅢ/600V●定格電流:5A●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT Ⅲ 600V アズワン品番65-9272-05
1セット
7,400 税込8,140
翌日出荷

大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200 内容量(kg)4.0
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

足首までしっかり保護します。
ブルー 材質EVA樹脂 寸法(mm)260×140(H)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します
付属品お手入れ用サンドペーパー 材質珪藻土、紙パルプ 厚さ(mm)9 寸法(mm)390×600 質量(g)2150 アズワン品番65-2318-83
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに 材質抗菌・消臭不繊布 厚さ(mm)2 質量(g)7 サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
570 税込627
翌日出荷


ゆとりがあるので履き心地に優れています。
ブルー 材質EVA樹脂 寸法(mm)280×110(H)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

お使い頂ける目皿サイズは、円形で直径60~150mmです。
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)原寸:約170×20、伸長:約160×150
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


1個
540 税込594
翌日出荷

洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。フックに引っ掛ける紐付き。
材質アクリル、ポリウレタン サイズ(mm)150×80×50 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10本)
1,870 税込2,057
翌日出荷

ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。
使用場所浴室 エスコ品番EA928AG-417 材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ 全長(mm)450~680 ブラシ寸法(mm)Φ140 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
使用場所浴室 エスコ品番EA928AG-57A 材質アクリル、ポリウレタン 寸法(mm)150×80×50 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
210 税込231
当日出荷

1本(500g)
800 税込880
翌日出荷

1枚
950 税込1,045
翌日出荷

EA928AL-5の取替用 ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。
エスコ品番EA928AL-15 材質頭部:ナイロン不織布 寸法(mm)145×115×35 質量(g)106 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング。シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。抗菌防臭加工
仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):32●材質:パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)裏地:TPEラミネート●重量:1.3kg●パイル長:25~30mm●カラー:ブルー アズワン品番65-3904-23
1枚
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1枚
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-21 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-1 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-22 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

エスコ品番EA928AG-19 材質毛:ポリプロピレン特殊加工ヘッド:ABS樹脂、柄:アルミ 全長(mm)450~700 ブラシ幅(mm)150 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用 アズワン品番65-9327-16
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-2 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付 アズワン品番65-3891-59
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-23 アイスグリーン 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

材質すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー 厚さ(mm)30 寸法(mm)700×520×30 アイボリー アズワン品番65-2318-78 折りたたみ寸法(mm)350×520×60(H)
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

仕様●座面高さ:300mm●座面サイズ:386(W)×322(D)mm●材質:ポリプロピレン●入数:1個●抗菌銀イオン配合●抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤のトリプル効果でカビに強い!●浴室で滑りにくいゴム脚付き アズワン品番65-9270-55
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

種別迷彩バスタオル 裏:OD色 エスコ品番EA929HC-18 混率(%)綿100 寸法(cm)62×125
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷