「バス用マイク」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。
引掛け金具で工程も簡単。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。
エスコ品番EA763CM-2A
材質ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック
形状ハンド形
寸法(mm)49(W)×36.5(t)×180(L)
質量(g)約135
適合規格JIS C 5502マイクロホンに順ずる
コード長さ(m)1.5
感度-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa)
機能2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付)
周波数特性100Hz~7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)不平衡
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
関連キーワード