29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製。耐薬品性。ステンレス鋼のリベットにより、スムーズに回転させて開閉し、適切にフィットさせることができます。
用途バタフライバルブ用。 穴径(Φmm)4.4
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-32
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-22
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷







仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-31
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-28
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-26
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-20
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷




仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-30
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-21
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷



仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-29
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-27
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-24
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-23
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷