商品豆知識
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-32
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-22
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
1個
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-31
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-28
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-26
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-20
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-30
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-21
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-29
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-27
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-24
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-23
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1個
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
プラスチック製。耐薬品性。ステンレス鋼のリベットにより、スムーズに回転させて開閉し、適切にフィットさせることができます。
用途バタフライバルブ用。
穴径(Φmm)4.4
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
関連キーワード