「バネ 丸落とし」の検索結果
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷