カテゴリ

  • 機構部品(81)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 三木プーリ(4,720)
  • SMC(459)
  • 東京発条製作所(317)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(175)
  • RS PRO(92)
  • PISCO(ピスコ)(77)
  • アサ電子工業(74)
  • TRUSCO(71)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
  • イマオコーポレーション(52)
  • EFFORT(エホート)(50)
  • MIYOSHI(小西製作所)(42)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(40)
  • 日産ネジ(30)
  • 大阪魂(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • 日東工器(25)
  • リケン(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ 40mm」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
140mm 精密用ニッパー EA535TFシリーズ エスコ140mm 精密用ニッパー EA535TFシリーズエスコ
8,460税込9,306
1個
翌々日出荷
ラージオーバル、ロングハンドル、バネ付
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
3,320税込3,652
1個
3日以内出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ エスコボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズエスコ
16,700税込18,370
1本
3日以内出荷
ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ無線表面温度プロープ K熱電対エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着アズワン品番65-9276-13
240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ240mm タブレットアーム クランプ式エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式アズワン品番65-3891-60
220x110x305mm 溶接面 手持ち エスコ220x110x305mm 溶接面 手持ちエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶アズワン品番65-3892-47
テーブルリフト ローラーコンベアー付 400×720mm/130kg エスコテーブルリフト ローラーコンベアー付 400×720mm/130kgエスコ
153,600税込168,960
1台
9日以内出荷
レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)485全長(mm)950質量(kg)47車輪径(Φmm)100(ゴム車)耐荷重(kg)130押手高さ(mm)810荷台寸法(mm)400×720アズワン品番65-2136-17揚高(mm)305~790
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
86,000税込94,600
1台
翌日出荷
[EA809XH用] サンドペーパー エスコ[EA809XH用] サンドペーパーエスコ
1,100税込1,210
1袋(10袋)
翌日出荷
メジャー(高視認テープ) エスコメジャー(高視認テープ)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエローテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5アズワン品番65-2169-61
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコウォーターポンププライヤー(ばね付)エスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1丁
翌日出荷
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52アズワン品番65-2138-63
400x 720mm/150kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフトエスコ
79,500税込87,450
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-67揚高(mm)235~720
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
17,600税込19,360
1個
当日出荷
収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)アズワン品番64-7988-75危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8"NPT
Φ 40/16mmx100mm クッションゴム エスコΦ 40/16mmx100mm クッションゴムエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用材質天然ゴム高さ(mm)100穴径(Φmm)16外径(Φmm)40ばね定数(N/mm)69支持荷重(N)~690許容荷重(N)1400アズワン品番64-7962-52
Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム エスコΦ 40/12mmx 50mm クッションゴムエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:130N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~640許容荷重(N)1300アズワン品番64-7962-51
Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム エスコΦ 40/12mmx 30mm クッションゴムエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:260N材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~690許容荷重(N)1500アズワン品番64-7962-50
40mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ40mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
520税込572
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×37口幅(mm)40綴じ枚数70アズワン品番64-7918-15入数5個繰り返し・詰め替え対応
40mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ40mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
520税込572
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×37口幅(mm)40綴じ枚数70アズワン品番64-7918-14入数5個繰り返し・詰め替え対応
70x40x14mm 曲尺用ストッパー エスコ70x40x14mm 曲尺用ストッパーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:1.4mm以内、巾:15mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)70×40×14質量(g)17角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)アズワン品番64-7910-76
75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー エスコ75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)アズワン品番64-7910-75
40x65x14mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x65x14mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
1,270税込1,397
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)14外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-82入数1枚
40x62x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x62x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)12外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-81入数1枚
40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
980税込1,078
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-80入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-79入数1枚
40x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-78入数1枚
40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-77入数1枚
25x40x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ25x40x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-52入数1枚
20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-45入数1枚
40x62x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ40x62x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)12外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-26入数1枚
40x62x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ40x62x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-25入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ40x58x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
735税込809
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-24入数1枚
40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-23入数1枚
40x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ40x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
645税込710
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-22入数1枚
25x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ25x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-95入数1枚
25x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ25x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-94入数1枚
24x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ24x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-91入数1枚
20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-89入数1枚
40x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ40x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,380税込1,518
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)10外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-60入数1枚
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら