383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165 質量(g)254 切断能力(mm)Φ15 (50) ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
9,030 税込9,933
翌々日出荷



斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 乳白色 アズワン品番64-2268-24
1袋
1,990 税込2,189
当日出荷

材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。
寸法(mm)360×120×220 ピンチ数12個
1個
965 税込1,062
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133 質量(g)110
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ15(50mm2) 材質(刃)ステンレス鋼
1セット(1セット)
8,400 税込9,240
翌日出荷

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-45 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

材質炭素鋼(S60C) エスコ品番EA952TA セット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12) 質量(g)580 ケース寸法(mm)210×140×45
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7842-99 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-41 入数1枚
1枚
575 税込633
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-93 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-36 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ アズワン品番65-5663-92
1個
1,960 税込2,156
3日以内出荷

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)34 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-41 入数1枚
1枚
870 税込957
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-83 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 外径(Φmm)22 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-79 入数1枚
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)8 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-56 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-85 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)14 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-74 入数1枚
1枚
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-56 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-05 入数1枚
1枚
700 税込770
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-91 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷