「バフ 50」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,330 税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)11 全長(mm)43 直径(Φmm)50 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
840 税込924
当日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)28.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-08
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)15.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-06
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0 幅(mm)15 全長(mm)55 硬さハード 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 直径(mm)50
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

[EA809PX-41用]バフ 金属の研磨に 研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルト アズワン品番65-2222-59
1個(2個)
1,730 税込1,903
翌日出荷

[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-58
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000 アズワン品番64-7932-67
1本
490 税込539
当日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-66
1本
490 税込539
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-76
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)50 直径(Φmm)12 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300 アズワン品番64-7932-96
1本
605 税込666
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-80
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-74
1本
490 税込539
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000 アズワン品番64-7932-75
1本
490 税込539
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-95
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-77
1本
580 税込638
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-68
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3.2 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000 アズワン品番64-7932-71
1本
540 税込594
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-72
1本
590 税込649
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-70
1本
540 税込594
翌日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

用途乗用車/トラック向け 仕様バフエリアを平らに修正する為の工具です。 サイズ直径50 シャンク径6mm
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-1 寸法A(mm)16 寸法D(mm)11 寸法B(mm)50 寸法C(mm)10
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-23 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)34 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

適合EA159RC-60~180・EA159RD用 エスコ品番EA159RB-50 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)14.8 寸法A(mm)30 刃幅(mm)50 刃厚(mm)4 吸入口サイズ1/4inchPT
1本
6,980 税込7,678
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

寸法(mm)Φ150×33(T) 外径(Φmm)150 アズワン品番64-2270-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

寸法(mm)Φ150×33(T) 外径(Φmm)150 アズワン品番64-2270-12
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド! アズワン品番65-3896-29
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951GA-35 内径(Φmm)35 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 仕上バフ研磨
1個
965 税込1,062
翌日出荷

付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ,バフ等先端工具30種 エスコ品番EA818EE-5 全長(mm)188 周波数(Hz)50
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース アズワン品番65-2222-56
1台
30,600 税込33,660
8日以内出荷