「バフ 50mm」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質フェルト
直径(Φmm)50
質量(g)28.0
穴径(Φmm)6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600
アズワン品番64-7933-08
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
幅(mm)11
全長(mm)43
直径(Φmm)50
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
[EA809PX-41用]バフ
金属の研磨に
研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルト
アズワン品番65-2222-59
1個(2個)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
材質フェルト
直径(Φmm)50
質量(g)15.0
穴径(Φmm)6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000
アズワン品番64-7933-06
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質アルミナ含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-67
1本
¥490
税込¥539
当日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-58
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)6
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
アズワン品番64-7932-66
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-76
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)50
直径(Φmm)12
質量(g)10
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
アズワン品番64-7932-96
1本
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-80
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)6
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
アズワン品番64-7932-74
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-75
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-95
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-77
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-68
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3.2
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
アズワン品番64-7932-71
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-72
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)6
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
アズワン品番64-7932-70
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-1
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)50
寸法C(mm)10
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-23
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)34
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用
エスコ品番EA159RB-50
全長(mm)220
シャンク径(Φmm)14.8
寸法A(mm)30
刃幅(mm)50
刃厚(mm)4
吸入口サイズ1/4inchPT
1本
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)18
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)25
寸法A(Φmm)80
ねじの呼びM16
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)28
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
8日以内出荷
関連キーワード