カテゴリ

  • 鈑金・塗装(3)
    • スポンジバフ(1)
    • ウールバフ(2)
  • 研磨材(12)
    • バフ(8)
  • 電動工具(8)
  • 洗車・清掃(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • コンパクトツール(11)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • THANKSGIVING(1)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • RUPES(5)
  • JTC(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(77)
  • ミニター(53)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • コンサス(19)
  • カネテック(18)
  • ジーベック(18)
  • TRUSCO(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • スーパーツール(10)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 75(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
厚さ(mm)
  • 4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ 80」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
18000rpm ペンシルグラインダー エスコ18000rpm ペンシルグラインダーエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種アズワン品番65-2228-95
ウールバフ(マジック式) エスコウールバフ(マジック式)エスコ
1,100税込1,210
1セット(2枚)
当日出荷
EA809PS-11,-16用 ウールバフ
仕様●サイズ:Φ80×13mm●入数:2枚アズワン品番65-2222-83
スポンジバフ(マジック式) エスコスポンジバフ(マジック式)エスコ
1,100税込1,210
1セット(2枚)
予約販売
EA809PS-11,-16用 スポンジバフ
仕様●サイズ:Φ80×30mm●入数:2枚アズワン品番65-2222-82危険物の類別非危険物
スポンジ(マジック式) エスコスポンジ(マジック式)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA809PH-1用スポンジ ワックス塗り用
仕様●研磨面サイズ:Φ150mmアズワン品番65-2222-81
ポリエステルバフ(マジック式) エスコポリエステルバフ(マジック式)エスコ
3,500税込3,850
1袋(3枚)
翌日出荷
EA809PH-1用バフ つや出し用
仕様●研磨面サイズ:Φ125mm●材質:ポリエステル●入数:3枚アズワン品番65-2222-80
ウールパフ(マジック式) エスコウールパフ(マジック式)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き
仕様●直径:Φ130mmアズワン品番65-2222-68危険物の類別非危険物
[EA809PX-41用] バフ エスコ[EA809PX-41用] バフエスコ
1,730税込1,903
1個(2個)
翌日出荷
[EA809PX-41用]バフ 金属の研磨に 研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルトアズワン品番65-2222-59
[EA809PX-41用] モップバフ エスコ[EA809PX-41用] モップバフエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-58
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)28適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7933-03
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)32適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7932-94
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)36.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7932-86
10x 9 mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ10x 9 mm/3mm軸 軸付フェルトバフエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200アズワン品番64-7932-80
480mm 芝生エッジ切り エスコ480mm 芝生エッジ切りエスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
材質刃物用鋼全長(mm)480質量(g)180刃幅(mm)100アズワン品番64-7906-42
[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ[EA809PT-10用]ウールバフエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット エスコAC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセットエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、バフ等先端工具30種エスコ品番EA818EE-6全長(mm)188mm周波数(Hz)60
AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット エスコAC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセットエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ,バフ等先端工具30種エスコ品番EA818EE-5全長(mm)188周波数(Hz)50
75mm/12.7mm [硬]布バフ エスコ75mm/12.7mm [硬]布バフエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-80外径(Φmm)75
Φ180mm 綿バフ(紐式・10枚) エスコΦ180mm 綿バフ(紐式・10枚)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809XE-23外径(Φmm)180
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-11外径(Φmm)22
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット エスコ125mm ランダムサンダー用 コットンボンネットエスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。材質タオル地厚さ(mm)約4仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11回転数900rpm(最大)直径(mm)125(140)
40mm径 チェーンキャッチ エスコ40mm径 チェーンキャッチエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA951GA-40内径(Φmm)40線径(Φmm)9使用荷重(kg)80仕上バフ研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら