「バフ研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

[EA809PX-41用]バフ 金属の研磨に 研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルト アズワン品番65-2222-59
1個(2個)
1,730 税込1,903
翌日出荷

[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-58
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース アズワン品番65-2222-56
1台
30,600 税込33,660
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-11 寸法A(mm)16 寸法D(mm)11 寸法B(mm)49 寸法C(mm)10
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-1 寸法A(mm)16 寸法D(mm)11 寸法B(mm)50 寸法C(mm)10
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951GA-35 内径(Φmm)35 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 仕上バフ研磨
1個
965 税込1,062
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951GA-40 内径(Φmm)40 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)80 仕上バフ研磨
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-3 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-1 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミ合金
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-23 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)34 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-16 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類リンク 寸法L(mm)16 内径(Φmm)16 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)3 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.03
1個
470 税込517
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-22 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)26 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類リンク 寸法L(mm)30 内径(Φmm)30 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.29
1個
800 税込880
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-20 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類リンク 寸法L(mm)20 内径(Φmm)20 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)10 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.1
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)25 内径(Φmm)25 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)20 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.2
1個
645 税込710
翌日出荷