52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン 質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2 黄(反射)/黒 サイズ(Φmm)65×1,122(H) 径(mm)ベース:140×330
1本(1台)
19,500 税込21,450
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 長さ1.1~2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。
仕様●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137~2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg アズワン品番65-2308-57
1台
7,910 税込8,701
翌日出荷

Φ48.6mm単管用バリケード 単管Φ48.6mmは別売です。 バリケードに単管を橋渡しして使用します。 収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個 アズワン品番65-2308-59
1セット(2個)
6,440 税込7,084
当日出荷

Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン 質量(kg)2.2 オレンジ サイズ(mm)450×67×810(H)
1セット(2個)
6,440 税込7,084
翌日出荷

フック部が回転するので方向決めが容易です。 ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。 ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。 プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール シルバー(真鍮部分クロームメッキ) エスコ品番EA983FT-168 寸法(mm)【ポール】直径32×820 質量(kg)3.3 ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

あらゆるバリケードに使用可能です。 取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 寸法(mm)340×170×330(H)mm 質量(kg)0.8、満水時:10
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 仕様直径48.6mm単管用おもし 寸法(mm)390×190×350(H)mm 質量(kg)0.8、満水時10
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

文字内容きけん立入禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-1 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 錆びないから長持ちします。
材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール 赤・白 エスコ品番EA983FV-32 寸法(mm)【バー】1000×98(H) 質量(kg)1.5 収納時寸法(mm)1000×100×200(H) 使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 赤・白 エスコ品番EA983FV-32B 寸法(mm)2000×460×750(H) 質量(kg)2
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 赤・白 エスコ品番EA983FV-32A 寸法(mm)1500×460×750(H) 質量(kg)1.9
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

付属品受金具、取付け用ビス・プラグ 材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン 質量(g)約500 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)5
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法(mm)700(W)×920(H) 質量(kg)40.3 アンカー穴(mm)Φ14 支柱径(Φmm)60.5 アズワン品番64-7982-59
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法(mm)700(W)×920(H) 質量(kg)39.3 イエロー アンカー穴(mm)Φ14 支柱径(Φmm)60.5 アズワン品番64-7982-58
1個
52,800 税込58,080
翌日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 黄・黒 エスコ品番EA983FV-31B 寸法(mm)2000×460×750(H) 質量(kg)2
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

付属品受金具、取付け用ビス・プラグ 材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン 質量(g)約300 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)3
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質HDPE(高密度ポリエチレン) グリーン(反射テープ付) エスコ品番EA983FV-86 寸法(mm)460×50×810(H) 質量(kg/個)1.7
1セット(2個)
6,230 税込6,853
翌日出荷

危険な場所に、素早くバリケードを。
仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-1B 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)9.8 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×850 アズワン品番64-7982-44
1個
31,100 税込34,210
当日出荷

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)16 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×1500 アズワン品番64-7982-45
1個
51,100 税込56,210
当日出荷

仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-10 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-52
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足) 黄・黒 エスコ品番EA983FV-31A 寸法(mm)1500×460×750(H) 質量(kg)1.9
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-57
1個
34,300 税込37,730
7日以内出荷

1枚
2,980 税込3,278
翌日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)5.4 板厚(mm)2.8 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-51
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-55
1個
35,300 税込38,830
当日出荷

仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-10B 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 寸法(mm)Φ60.5×850(H) 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6 アズワン品番64-7982-50
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

取付方式吊り下げ 材質ターポリン エスコ品番EA983FT-406 寸法(mm)290×900
1個
1,540 税込1,694
欠品中

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン アズワン品番65-2308-58
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコウエイト
持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
1組(2個)
2,480 税込2,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EA983FV-91用 材質スチール 寸法(mm)400(W)×50(D)×150(H) 質量(kg)1 アズワン品番64-7983-12
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷