1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
エスコ品番EA470C-10
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続Rc(PT)
使用流体静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥5,280
税込¥5,808
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-07
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
エスコ品番EA470D-2
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18
接続Rc
使用流体飽和蒸気・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-74
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
エスコ品番EA470D-3
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18
接続Rc
使用流体飽和蒸気・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
エスコ品番EA470AC-20
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥27,800
税込¥30,580
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-75
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-81
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-73
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
エスコ品番EA470CB-2
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥8,470
税込¥9,317
当日出荷
エスコ品番EA470AC-2
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-72
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA470AC-3
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
エスコ品番EA470CB-3
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-80
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
エスコ品番EA470AC-6
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,750
税込¥8,525
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-83
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
アズワン品番65-3883-88
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
エスコ品番EA470DB-10
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-10
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88
アズワン品番64-7858-06
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
アズワン品番64-7857-03
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
エスコ品番EA470C-20
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続Rc(PT)
使用流体静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-20
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
エスコ品番EA465A-20
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ