7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤 アズワン品番65-2309-26
1枚
270 税込297
当日出荷

両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス 内容開(緑)⇔閉(赤) 取付穴(mm)5×2 サイズ(mm)90×35×4.5
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容使用中・調整中・停止中 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-13 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容常時開・調整中・常時閉 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-12 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容開・調整中・閉 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-11 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所 アズワン品番64-7983-57
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む) 電源単3電池×4本(付属) 精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命70時間 (25℃の時) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H) 使用範囲(m)電波:30 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBuetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む) 電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属) 精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H) 使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBluetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100 動作湿度(%RH)0~80
1台
59,800 税込65,780
翌日出荷