15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎温度(℃)1300 連続使用時間約90分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)50×180×70 質量(g)260 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)120mm 発熱量(kcal/h)2100
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火式 付属品専用容器(ボンベ)1本 全長(mm)740 質量(g)410 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

炭の火起こしが素早く簡単に。 点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。 ボンベ(EA303YF-16)1本付。 ボンベはねじ込み式です。
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)90~110 エスコ品番EA303YF-6 全長(mm)400 質量(g)155 火力(kcal)1420/h
1セット
2,450 税込2,695
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)60×150×740 質量(g)410 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

連続使用時間約10分 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)75×145×680 質量(kg)0.8 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 発熱量(kcal/h)22000
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ 斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式 付属品収納ケース、補助ゴトク 材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g)380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用 アズワン品番65-9283-14
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。お手入れも簡単にできます。
材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス 質量(g)315 アズワン品番64-7945-18 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85
1台
2,750 税込3,025
翌日出荷



熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個 エスコ品番EA300-7B 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・アセチレン用
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-30
1セット
5,400 税込5,940
翌日出荷