付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-53
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)Φ30
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-25
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.82
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)25
収縮後内径(Φmm)12.5
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-25
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS316
角度(°)3
プレート寸法(mm)69×90
取付穴径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2285-87
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)25~32
アズワン品番64-2283-55
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)55
アズワン品番65-2285-78
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
材質SUS316
高さ(mm)27.9
内径(Φmm)18.5
アズワン品番65-2285-80
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)6.3
寸法X(mm)61.2
寸法Z(mm)25.4
寸法Y(mm)29.7
アズワン品番65-2285-91
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,030
税込¥2,233
8日以内出荷
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)25~32
アズワン品番64-2283-56
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)52
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)52
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-76
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EU-61
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
材質SUS316
全高(mm)57
角度(°)60
プレート寸法(mm)32×41
取付穴径(Φmm)4.5
アズワン品番65-2285-89
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS316
寸法A(mm)25
角度(°)60
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)33
寸法Y(mm)64
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-79
材質SUS304
高さ(mm)17
アズワン品番65-2285-81
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-22
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-12
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-2
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
アズワン品番65-2114-73
1個
¥77,200
税込¥84,920
当日出荷
1.2固定ケーブル付。パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ。EA701AJ、AK、EA742DS、DT用。
付属品パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (Φ15~25 mm)、一体型ケーブル
測定範囲(℃)-50~100
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)57
寸法Z(mm)57
寸法Y(mm)57
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-77
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
仕様替刃(パイプ用)
切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35
材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
1枚
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-32
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質SUS316
適合パイプ外径(Φmm)25
材質SUS316
プレート寸法(mm)32×41
適合パイプ外径(Φmm)25
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)345
材質(頭)スチール
材質(柄部)鋼管
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YD-1
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7904-60
入数5個
1個(5個)
¥520
税込¥572
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0
線径(Φmm)3.2
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7904-65
入数5個
1袋(5個)
¥180
税込¥198
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
アズワン品番65-9327-12
1式
¥780
税込¥858
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-23
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-27
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA951EW-11
プレート寸法(mm)35×60
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ