材質SUS316
高さ(mm)27.9
内径(Φmm)18.5
アズワン品番65-2285-80
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
材質SUS304
高さ(mm)17
アズワン品番65-2285-81
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA940CT-51
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA940CT-52
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
エスコ品番EA940CT-53
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
仕様エンド取付工具
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
取付穴径(Φmm)3
入数(個)1
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
通し形(エンド用)。ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)129.5
プレート寸法(mm)71
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径4.5mm
プレート24.5mm×65mm
全高68
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)56.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
材質SUS304
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径3.7mm
全高(mm)70.2
プレート60.4mm
仕上研磨仕上げ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質SUS304
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)84.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
液体塩素系漂白剤
排水パイプ用
排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口
商品タイプ本体
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KD-15A
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
樹脂製なのでサビの心配がありません。
材質ABS樹脂(クロムメッキ仕上)
全高(mm)70
プレート寸法(mm)56×22
アズワン品番63-3291-45
適合パイプ外径(Φmm)16
1袋(2個)
¥965
税込¥1,062
翌々日出荷
材質SUS304
仕様ミラー研磨仕上げ
エスコ品番EA951EW-12
形状エンドブラケット
プレート寸法(mm)45×78
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
エスコ品番EA951EW-8
形状エンドブラケット
1個
¥8,020
税込¥8,822
3日以内出荷
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組
材質ステンレス
全長(mm)133~239
質量(g)1022
アズワン品番64-2236-30
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
アズワン品番65-3887-65
1丁
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ