37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)40×35×33 ブラック 質量(g)435 アズワン品番64-7978-44 入数4個
1パック(4個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済) 全長(mm)185 質量(g)175 切断能力(mm)12~25
1丁
9,550 税込10,505
翌日出荷

心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
1冊
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4判S型。引出し穴付。心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
材質表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材:再生紙 ライトグレー サイズ(mm)307×245×50 収容数300枚(30mm)(とじ厚)
1冊
1,320 税込1,452
翌日出荷

エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800~3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA928BD-180 全長(mm)1000~1600 質量(g)580 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600 エスコ品番EA928BD-360 質量(g)920 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 質量(g)1.2 段数2段 ねじ径先端:3/4”Acme サイズ(mm)1500~2400
1本
7,740 税込8,514
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 ねじ径先端:3/4”Acme
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

1度に傘袋1000枚までかけられます。 使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48 材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン 質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター付、連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます、パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます、芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。<汎用性に優れた高さ1600mm>内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。<任意の角度で連結可能>付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが
仕様●ヘッド幅:450mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂 アズワン品番65-9312-33
1本
7,230 税込7,953
翌日出荷

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 アズワン品番65-3889-79
1個
102,000 税込112,200
8日以内出荷

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂 アズワン品番65-9312-34
1本
8,120 税込8,932
翌日出荷

[EA109CB-6用]ループアタッチメント EA109CB-6に取り付けることでロープなどと接続でき、長いパイプの清掃ができます。
仕様●全長:50mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2106-22
1個
800 税込880
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5L アズワン品番65-3897-18
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷


エスコ品番EA928BG-22 セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個 材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム 寸法(mm)(ワイパー)300 質量(g)(ハンドル)920 ハンドル長さ(mm)1200~3600(3段) 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

エスコ品番EA928BG-23 セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個 材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム 寸法(mm)(ワイパー)300 質量(kg)1.3 ハンドル長さ(mm)1800~5400(3段) 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製 寸法(mm)ワイパー:300 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-37 危険物の類別非危険物 関連資料(5.48MB)
1個(12L)
8,500 税込9,350
翌日出荷