5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5 アズワン品番68-1810-17
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減 騒音を抑えるとともに電力消費を低減 無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。 高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。 簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。 ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm 18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78
1台
96,800 税込106,480
翌々日出荷