33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
1冊
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4判S型。引出し穴付。心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
材質表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材:再生紙 ライトグレー サイズ(mm)307×245×50 収容数300枚(30mm)(とじ厚)
1冊
1,320 税込1,452
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様●型番:J-113ASBL●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:ブラック●取付け部:Φ4.4mm×1 アズワン品番65-3900-85
1個
140 税込154
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 赤×白 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-22 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 黄×黒 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-21 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
翌日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-54
1台
30,200 税込33,220
当日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-77
1台
40,600 税込44,660
当日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-66
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

1袋(4個)ほか
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 アズワン品番65-3889-79
1個
102,000 税込112,200
8日以内出荷

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール アズワン品番65-9327-32
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg アズワン品番65-9327-47
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約250 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~600 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~67 集じん量(L)1.3
1台(1台)
26,800 税込29,480
8日以内出荷

付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。
質量(kg)2.7 消費電力(W)約240~1,170 電源100V コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H) 吸込仕事率(W)約100~600 騒音値(dB)約60~66 機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター ヘッド幅(mm)約250 ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り 集じん量(L)1.3 総質量(kg)4.1
1台
26,600 税込29,260
3日以内出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや汚れをキャッチします。 伸縮柄なので高所のお掃除にも最適です。 柔軟性の高いロッド部分は、平面から曲面、隙間や溝など状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。 マイクロファイバーを使用。マイクロファイバー(超極細繊維)が清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます 広い面でも楽々お掃除。清掃面をただ撫でるだけでは無く、適度な圧力をかけながら拭くので、しっかり汚れを拭き取れます。 糸はマイクロファイバーなので繊維内に汚れを取り込みます。 大きめのフック。ズボンのベルトやメンテナンスカートなどに掛けられます。 伸縮柄を外して、ハンディーとしてもご使用頂けます。
エスコ品番EA928AA-71 材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー 全長(mm)最短1410、最長2040(モップ糸含まず) ブラシ寸法(mm)50×435 ヘッド寸法(mm)53×640(モップ糸含まず)
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2 セット内容本体+モップ1枚 材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ 全長(mm)1504 ヘッド幅(mm)400
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-11 質量(kg)約1.0 高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)880 耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-12 質量(kg)約1.1 高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)665 耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)1300 耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

エスコミーティングテーブル
エコ商品
配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂 天板:ホワイト 脚部:シルバー 耐荷重(kg)100 パイプ径(Φmm)38.1 天板厚さ(mm)23 グリーンマーク認定
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに 材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン 全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810 質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200 ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505 モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420
1セット
7,470 税込8,217
翌日出荷