カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(149)
  • WPH(123)
  • 東栄管機(95)
  • カクダイ(88)
  • セキスイ(85)
  • シーシーアイ(84)
  • 川西水道機器(70)
  • GAONA(ガオナ)(66)
  • RS PRO(66)
  • INAX(LIXIL)(59)
  • ミヤコ(52)
  • カンツール(37)
  • 前澤化成工業(31)
  • アウス(23)
  • SUGICO(スギコ)(22)
  • アズマ工業(12)
  • 東栄工業(12)
  • アルテック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプ 排水」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
手動ポンプ エスコ手動ポンプエスコ
14,900税込16,390
1本
翌日出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付) エスコ取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)エスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ300mL 排水管防臭剤(シューポン)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能アズワン品番65-9255-23危険物の類別非危険物
多目的流しセット エスコ多目的流しセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
用途多目的流し用壁排水Pトラップ。材質呼び32パイプ外径(Φmm)31.75
パイプクリーナー 強力 400g エスコパイプクリーナー 強力 400gエスコ
515税込567
1本
当日出荷
使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400アズワン品番64-7947-87商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mmアズワン品番65-2114-81
12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
26,500税込29,150
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)30.4パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)7.6パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50Aアズワン品番64-7850-30
160-300mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ160-300mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)100(300)適合管外径(Φmm)114スライド寸法(mm)160/300
123-198mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ123-198mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)65(200)適合管外径(Φmm)76スライド寸法(mm)123/198
140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ140-275mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(275)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)140/275
115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ115-190mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(200)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)115/190
140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ140-275mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(275)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)140/275
115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ115-190mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(190)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)115/190
70-145mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ70-145mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)100(145)適合管外径(Φmm)114スライド寸法(mm)70/145
145-220mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ145-220mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(220)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)145/220
75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ75-150mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)75/150
130-205mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ130-205mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(205)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)130/205
60-135mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ60-135mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
620税込682
1個
予約販売
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(135)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)60/135
55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ55x 600mm パイプクリーニングブラシエスコ
630税込693
1個
当日出荷
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(詰替え用/6個) エスコ2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(詰替え用/6個)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ詰替え用液性アルカリ性エスコ品番EA922KD-15C関連資料SDS日本語(0.41MB) チラシ(0.88MB)繰り返し・詰め替え対応
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個) エスコ2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体液性アルカリ性エスコ品番EA922KD-15A
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応
41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CG-100材質スチールワイヤー(オイル焼入れ)寸法・サイズ(mm)41×102接続ねじ1/4inchNPS(オス)繰り返し・詰め替え対応
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら