材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)Φ32×120
アズワン品番64-2292-78
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)Φ30.7×120
アズワン品番64-2292-82
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(120)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)45/120
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
仕様ラベルケースホルダー必要数:2個
材質プラスチック
寸法(mm)300×120
アズワン品番64-7978-16
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)40(120)
適合管外径(Φmm)48
スライド寸法(mm)45/120
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃
アズワン品番65-3887-58
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-12
材質銅
全長(mm)120
呼び径13
全長(m)0.12
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48
材質鍛造鉄製
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
外径(inch[mm])6(パイプ)
1個
¥71,200
税込¥78,320
8日以内出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-2
質量(kg)1.35
種類フック
寸法L(mm)227
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)180
寸法T(mm)16
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
アズワン品番65-9319-78
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
アズワン品番64-2221-83
パイプ外径(Φmm)167
1個
¥72,800
税込¥80,080
当日出荷
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
アズワン品番65-2108-13
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番EA763CE-11
質量(kg)約1.0
高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)(マイク)0.5
ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ
全長(mm)118
質量(g)44
径(Φmm)【ポンプ】65
ノズル長(mm)45~120
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-20
厚さ(mm)1
長さ(m)20
外径(Φmm)12.2
1個
¥56,300
税込¥61,930
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-68
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-67
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-5
全長(mm)200
寸法・サイズ(mm)Φ12.7×50
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-13
全長(mm)200
寸法・サイズ(mm)Φ13×57
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
。使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9311-79
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
高精度NTC温度センサ
素早く装着可能なクランプ付き
よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル
冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。
直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m
アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13
全長(mm)100
エスコ品番EA530B-100
寸法D(mm)9.0
寸法B(mm)13
寸法C(mm)4.0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。
水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)900
全長(mm)1510
エスコ品番EA928CC-92
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(kg)2.2
高さ(mm)120
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。
工具不要で取り付けが簡単にできます。
圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。
段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番EA951FE-18A
材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70
寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250
耐荷重(kg)50
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。
水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)1200
全長(mm)1510
エスコ品番EA928CC-93
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(kg)2.8
高さ(mm)120
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
仕様強力ネオジウム磁石採用補助プレート2枚、両面テープ2枚付
材質本体:ABS、アルミ、スチール脚部:ポリカーボネイト、合成ゴム
ベース寸法(mm)56×575
パイプ長(mm)185
適合範囲(mm)5~120
1個
¥8,540
税込¥9,394
当日出荷
幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。
水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)600
全長(mm)1510
エスコ品番EA928CC-91
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(kg)1.5
高さ(mm)120
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-26
1台
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-25
1台
¥62,200
税込¥68,420
翌日出荷
バランス性と操作性に優れたボディ
作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応
上向き作業に便利な集じんアダプタ付き
無段変速機構
LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
アズワン品番65-2235-24
1台
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ