140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12 材質鍛造鉄製 全長(mm)300 質量(kg)1.2 外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

エスコ品番EA546H-300 材質鍛造鉄製 全長(mm)300 質量(g)1250 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)23 寸法C(mm)21
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)750 口幅(mm)40 アズワン品番64-2221-69
1本
13,500 税込14,850
当日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.57 歯幅(mm)20.0 最大口開き(mm)61 アズワン品番64-2221-63 パイプ外径(Φmm)49
1丁
8,100 税込8,910
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 質量(g)1090 口幅(mm)50
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール 全長(mm)450 ブラシ寸法(mm)Φ16×330
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.6 歯幅(mm)21 最大口開き(mm)45 アズワン品番64-2221-72 パイプ外径(Φmm)17~34
1丁
9,480 税込10,428
翌日出荷



サイズA3判E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数300枚(とじ厚30mm) 仕様インデックス5枚付 エスコ品番EA762CL-61 寸法(mm)307×447×51 エコマーク認定認定 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112270
1個
2,130 税込2,343
当日出荷


1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
1個(1個)
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6 耐荷重(kg)454 最大能力パイプ:12”(300mm) 高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
44,100 税込48,510
3日以内出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300 エスコ品番EA530B-300 寸法D(mm)18.0 寸法B(mm)34 寸法C(mm)11.9
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

エスコ品番EA638LE-61 材質パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) 奥行(mm)54 パイプ径(Φmm)12.7 本体寸法(mm)幅タオル掛け幅:300 材質(バー)SUS304(研磨)
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

A4判S型。カラーインデックス5枚付き。4色背紙付き(背紙差替式)。書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。収容枚数近くでもしっかりファイルできます。分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。エコマーク取得商品。
寸法(mm)243×51×307 ブルー とじ厚(mm)30 収容数300枚 表紙仕様オレフィンペパー貼り
1冊(1冊)
1,120 税込1,232
翌々日出荷

心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
1冊
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
725 税込798
翌日出荷

A4判S型。引出し穴付。心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
材質表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材:再生紙 ライトグレー サイズ(mm)307×245×50 収容数300枚(30mm)(とじ厚)
1冊
1,320 税込1,452
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
全長(mm)300 材質(本体)アルミニウム青銅 質量(g)735 材質(ベルト)ナイロン パイプ外径(Φmm)50
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(300) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)160/300
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

全長(mm)1340 エスコ品番EA928AD-13S 材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 毛丈(mm)40 穂先(mm)300
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
765 税込842
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-11 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
620 税込682
翌日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)195 エスコ品番EA123AE-14 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-19 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.56 先端寸法(mm)255×300
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷