カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(158)
  • 東栄管機(26)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • ONK(オーエヌ工業)(23)
  • KNIPEX(クニペックス)(21)
  • YSK(山脇産業)(20)
  • セキスイ(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • ナイキ(15)
  • シルファー(14)
  • キングジム(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • 岩田製作所(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • エビス(水平器)(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • 高島産業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプ 46mm」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
18,900税込20,790
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
815税込897
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
D型ソケット エスコD型ソケットエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
パイプ用アングルベース ステンレス製 25mm EA951EWシリーズ エスコパイプ用アングルベース ステンレス製 25mm EA951EWシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質SUS316適合パイプ外径(Φmm)25
46x570mm スチールバー エスコ46x570mm スチールバーエスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570取付ビス式高さ(mm)46.2パイプ径(Φmm)7
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) エスコドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)エスコ
118,000税込129,800
1個
7日以内出荷
燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400アズワン品番65-2315-29
安全パイプカバー エスコ安全パイプカバーエスコ
2,500税込2,750特価
1組(2本)
当日出荷
エルボ(ACドレンパイプ用) エスコエルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用) エスコ[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)52.5×46×100.5アズワン品番64-2292-49
[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用) エスコ[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)55.5×46×59.5アズワン品番64-2292-48
46x300mm スチールバー(クロムメッキ) エスコ46x300mm スチールバー(クロムメッキ)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ)シルバーパイプ径(Φmm)7取付け方法ビス式アズワン品番64-2287-47
46x300mm スチールバー(黒塗料) エスコ46x300mm スチールバー(黒塗料)エスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)ブラックパイプ径(Φmm)7取付け方法ビス式アズワン品番64-2287-43
46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツ エスコ46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツエスコ
21,600税込23,760
1個
8日以内出荷
高所からの液漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
付属品ホース接続用アダプタ、バンジーコード×4材質ビニール寸法(mm)Φ46×46質量(kg)1容量(L)26アズワン品番64-2275-57
46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツセット エスコ46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツセットエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
アズワン品番65-2239-30繰り返し・詰め替え対応
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト) エスコ50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
50mm/250mmウォーターポンププライヤー エスコ50mm/250mmウォーターポンププライヤーエスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
チューブカッター.ミニ エスコチューブカッター.ミニエスコ(13件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら