材質アクリル
色透明
外径(Φmm)5
エスコ品番EA440DM-5
全長(mm)1000
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.2mm
プレート寸法(mm)35×61
仕上鏡面仕上げ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
材質SUS316
高さ(mm)27.9
内径(Φmm)18.5
アズワン品番65-2285-80
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF
材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)480
質量(kg)1.73
切断能力(Φmm)6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
材質SUS316
寸法A(mm)25
角度(°)60
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)33
寸法Y(mm)64
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-79
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45
穴径直径3.5mm
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質SUS304
高さ(mm)17
アズワン品番65-2285-81
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0
線径(Φmm)2.5
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番64-7904-62
入数5個
1袋(5個)
¥130
税込¥143
当日出荷
適合径(Φmm)45
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0
線径(Φmm)3.2
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7904-65
入数5個
1袋(5個)
¥180
税込¥198
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
材質SUS316
角度(°)3
プレート寸法(mm)69×90
取付穴径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2285-87
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7904-60
入数5個
1個(5個)
¥520
税込¥572
当日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)52
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)52
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-76
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)55
アズワン品番65-2285-78
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
材質SUS316
全高(mm)57
角度(°)60
プレート寸法(mm)32×41
取付穴径(Φmm)4.5
アズワン品番65-2285-89
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41
穴径直径3mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA949HK-2
長さ(mm)75
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5
エスコ品番EA947FE-4A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)6.3
寸法X(mm)61.2
寸法Z(mm)25.4
寸法Y(mm)29.7
アズワン品番65-2285-91
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
適合Φ15.9~17.5
エスコ品番EA947FE-9A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
仕様取り付け部:5×8mm
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)72×20×30
アズワン品番64-2292-94
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
仕様取り付け部:5×8mm
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)53×20×28
アズワン品番64-2292-93
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用
材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン
寸法(mm)60×35×2m
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
アズワン品番64-2292-38
ローラー径(Φmm)27.5~30
ローラーピッチ(mm)33.3
1個
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー
材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン
寸法(mm)60×35×2m
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
アズワン品番64-2292-37
ローラー径(Φmm)30
ローラーピッチ(mm)33.3
1個
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
アズワン品番68-1810-17
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-12
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
切断能力(mm)直径6/35
仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。
全長(mm)185
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-22
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ