122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA443M-22 対辺(mm)17.4 ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4” 寸法C(mm)31.7 寸法A1/4" 寸法B1/4"
1個
535 税込589
当日出荷







仕様折れ込みボルトの除去に 材質S45C 全長(mm)86/110 適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(4個)
6,590 税込7,249
翌日出荷



1個(4個)
6,590 税込7,249
翌日出荷









1セット(4個)
13,200 税込14,520
8日以内出荷

1個(4個)
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個(4個)
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷



1ケース
4,090 税込4,499
翌日出荷







細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3") 質量(kg)5.5 アズワン品番64-2206-55
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4") 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)570 アズワン品番64-2206-52
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2") 質量(kg)3.4 アズワン品番64-2206-54
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用 質量(kg)4.2 切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”) 穴径(mm)ベース:15
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷