「パイプエンド」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SUS304
高さ(mm)17
アズワン品番65-2285-81
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質SUS316
高さ(mm)27.9
内径(Φmm)18.5
アズワン品番65-2285-80
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
エスコ品番EA940CT-51
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA940CT-52
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
エスコ品番EA940CT-53
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
仕様エンド取付工具
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
関連キーワード