カテゴリ

  • 清掃用品(28)
  • 安全標識(15)
  • 制御機器(14)
  • 保管用品(8)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(237)
  • ユーエイキャスター(130)
  • 伊東電機(64)
  • 矢崎化工(39)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • RS PRO(35)
  • テラモト(29)
  • 平安伸銅工業(22)
  • Aron(アロン化成)(22)
  • SUGICO(スギコ)(19)
  • CONDOR(山崎産業)(19)
  • WAKI(和気産業)(15)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(15)
  • GAONA(ガオナ)(15)
  • 八ツ矢工業(13)
  • 幸和製作所(13)
  • TRUSCO(12)
  • アクアシステム(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプゴム」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
スタンドワークチェアー(足掛) エスコスタンドワークチェアー(足掛)エスコ
45,800税込50,380
1脚
翌日出荷
レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪質量(kg)8.1キャスター自在×4張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)サイズ(Φmm)545×410×495~680(H)脚幅(mm)545
[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドルエスコ
7,740税込8,514
1本
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製質量(g)1.2段数2段ねじ径先端:3/4”Acmeサイズ(mm)1500~2400
[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドルエスコ
9,500税込10,450
1本
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製ねじ径先端:3/4”Acme
1600-2800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1600-2800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
10,200税込11,220
1セット
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-13
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
3,990税込4,389
1セット
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-08
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-76
安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズエスコ
9,200税込10,120
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプアズワン品番65-9335-74
Φ35x 800mm 木製手すり 縦・横兼用 エスコΦ35x 800mm 木製手すり 縦・横兼用エスコ
5,870税込6,457
1本
翌日出荷
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品アズワン品番65-9326-61
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-75
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-77
Φ35x 600mm 木製手すり L型 エスコΦ35x 600mm 木製手すり L型エスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用アズワン品番65-9326-62
1080-1800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1080-1800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
9,570税込10,527
1セット
翌日出荷
お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-26
安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズエスコ
9,200税込10,120
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプアズワン品番65-9335-73
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
8,460税込9,306
1セット
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-14
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本エスコ
1,790税込1,969
1セット
当日出荷
屋内専用UVライト付付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
ブロワー(ブラシ付) エスコブロワー(ブラシ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
ゴムパイプ エスコゴムパイプエスコ
510税込561
1本
翌日出荷
材質エラストマー樹脂
ほうき付ちりとりセット エスコほうき付ちりとりセットエスコ
6,380税込7,018
1セット
翌日出荷
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー寸法(mm)【ちりとり】285×160×870全長(mm)【ほうき】670~1035質量(g)ほうき:230/ちりとり:800毛丈(mm)【ほうき】47アズワン品番65-2248-44穂先(mm)【ほうき】230繰り返し・詰め替え対応
1670x930mm 安全掲示板(防雨型/緑) エスコ1670x930mm 安全掲示板(防雨型/緑)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)寸法(mm)1670×930型番464-10Gアズワン品番64-7981-05
1670x930mm 安全掲示板(防雨型/青) エスコ1670x930mm 安全掲示板(防雨型/青)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)寸法(mm)1670×930型番464-10Bアズワン品番65-2302-84
965x930mm 安全掲示板(防雨型/緑) エスコ965x930mm 安全掲示板(防雨型/緑)エスコ
11,500税込12,650
1セット
当日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)寸法(mm)965×930型番464-05G
965x930mm 安全掲示板(防雨型/黄) エスコ965x930mm 安全掲示板(防雨型/黄)エスコ
11,500税込12,650
1セット
当日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)寸法(mm)965×930型番464-05Yアズワン品番65-2303-73
965x930mm 安全掲示板(防雨型/青) エスコ965x930mm 安全掲示板(防雨型/青)エスコ
11,500税込12,650
1セット
当日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)寸法(mm)965×930型番464-05Bアズワン品番65-2303-72
61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式) エスコ61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)エスコ
14,800税込16,280
1個
当日出荷
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴムエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8ブラック質量(g)29アズワン品番64-7978-64
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴムエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8ブラック質量(g)14アズワン品番64-7978-63
[パイプラック用] パイプインナーゴムキャップ(ブラック/ゴム製) エスコ[パイプラック用] パイプインナーゴムキャップ(ブラック/ゴム製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
用途Φ28mmパイプラック用 すべり止め材質ゴム寸法(mm)28×32ブラック質量(g)13アズワン品番64-7978-62
490-1580mm カメラ三脚(中型) エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型)エスコ
12,500税込13,750
1個
当日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.45全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314耐荷重(kg)2最低高さ(mm)467(ローポジション不可)縮長(mm)490アズワン品番64-7916-22脚径(mm)23/20/17/14
[パイプラック用] ゴム足 エスコ[パイプラック用] ゴム足エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
材質ゴム寸法(mm)34×36アズワン品番64-2292-87
Φ47x123mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション エスコΦ47x123mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッションエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ47×123アズワン品番64-2292-84
Φ47x 75mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション エスコΦ47x 75mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッションエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ47×75アズワン品番64-2292-83
Φ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッション エスコΦ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッションエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ30.7×120アズワン品番64-2292-82
Φ30.7x71mm[パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション エスコΦ30.7x71mm[パイプラック用] アジャスター(ゴムクッションエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ30.7×71アズワン品番64-2292-81
1030x760mm安全掲示板(緑色) エスコ1030x760mm安全掲示板(緑色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
1030x760mm安全掲示板(黄色) エスコ1030x760mm安全掲示板(黄色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
1030x760mm安全掲示板(青色) エスコ1030x760mm安全掲示板(青色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
785x760mm安全掲示板(黄色) エスコ785x760mm安全掲示板(黄色)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×4枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)785×760
785x760mm安全掲示板(青色) エスコ785x760mm安全掲示板(青色)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×4枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)785×760
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら