細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")
質量(kg)3.4
アズワン品番64-2206-54
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")
質量(kg)5.5
アズワン品番64-2206-55
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合水
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19
全長(mm)150
エスコ品番EA530B-150
寸法D(mm)11.3
寸法B(mm)19
寸法C(mm)4.9
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13
全長(mm)100
エスコ品番EA530B-100
寸法D(mm)9.0
寸法B(mm)13
寸法C(mm)4.0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200
エスコ品番EA530B-200
寸法D(mm)12.9
寸法B(mm)27
寸法C(mm)6.0
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30
全長(mm)250
エスコ品番EA530B-250
寸法D(mm)15.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)8.6
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53
全長(mm)450
エスコ品番EA530B-450
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17.7
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300
エスコ品番EA530B-300
寸法D(mm)18.0
寸法B(mm)34
寸法C(mm)11.9
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43
全長(mm)375
エスコ品番EA530B-375
寸法D(mm)20.0
寸法B(mm)43
寸法C(mm)14.0
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード