「パイプ持ち手」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコワイパー
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に 質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300 本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)
1セット
6,510 税込7,161
翌日出荷

折りたたみ可能。持ち手があるので移動も楽に行えます。頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。
材質【天面】HDPE【フレーム】粉末塗装スチール 質量(kg)4.6 径(Φmm)【フレーム】28 座面高さ(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×180×1120 持ち手寸法(mm)125×40 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×860
1個(1個)
6,730 税込7,403
翌日出荷

持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。 中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。
エスコ品番EA505-10B 材質本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)、ポリカ-ボネート(持ち手部分) 幅(mm)(ハンドルパイプ)27 質量(kg)7.3 耐荷重(kg)80(全体/垂直静止荷重時) ハンドル長さ(mm)(最大)465 取付穴径(Φmm)12 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)460 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)365 有効内寸法・幅(mm)520
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用 アズワン品番65-3887-66
1丁
5,210 税込5,731
翌日出荷

ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニール サイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
1セット(2本)
7,270 税込7,997
翌日出荷

関連キーワード