壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付
アズワン品番65-3883-64
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質ホース:ナイロン、ノズル:ステンレス
サイズ1/8"x20
内径(Φmm)3.6
全長(m)20
外径(Φmm)8.3
使用温度(℃)90以下
耐圧(MPa)21以下
適合パイプ径(Φmm)75A以下(最小曲げ半径R40)
1個
¥129,300
税込¥142,230
翌日出荷
サイズ3/8"×20m
耐圧(MPa)16以下
適合パイプ径(Φmm)50A~100A以下(最小曲げ半径R100)
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
関連キーワード