8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
300 税込330
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
欠品中

パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)32×59×36 質量(g)85
1個(1個)
1,310 税込1,441
翌日出荷

1袋(4個)
390 税込429
翌日出荷

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5
1パック(2個)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法t(mm)3.2 寸法C(mm)32 寸法G(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-02
1枚
13,100 税込14,410
翌日出荷